48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションツインスポークハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク 使用温度範囲(℃)0~80 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,397 税込1,537
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 寸法M- 材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド 材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
1個
2,561 税込2,817
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車
エコ商品
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ツインスポーク キャップキャップなし 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションAL2SP アルミ2スポークハンドル車
握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種類2スポーク 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,880 税込4,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R72.5 A32 B26 L43 H66 質量(g)1089 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D175 S15 D140 d190 D256 H180 D355 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R132 A36 B28 L56 H87 質量(g)3138 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D301 S18 D158 d1148 D282 H190 D394 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d258
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A13 L24 H28 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D63 S10 D120 d131 D228 RoHS指令(10物質対応)対応 d220
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R32 A14 B18 L28 H31 質量(g)207 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D80 S10 D120 d143 D230 H140 D328 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d218
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A12 L19 H22 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D50 S9 D116 d125 D226 RoHS指令(10物質対応)対応 d216
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R82 A32 B28 L43 H68 質量(g)1314 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 H190 D355 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R19 A12 B14 L19 H22 質量(g)88 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D50 S9 D116 d125 D226 H128 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d216
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R50 A28 B23 L38 H57 質量(g)568 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D125 S15 D132 d170 D246 H165 D344 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A25 L44 H65 質量(g)1982 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D249 S15 D149 d1110 D270 D366 RoHS指令(10物質対応)対応 d240
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R106 A36 B28 L44.5 H75 質量(g)2100 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D249 S15 D149 d1110 D270 H190 D366 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d240
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A15 L38 H44 質量(g)493 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D125 S15 D132 d170 D246 D344 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R39 A21 B21 L33.5 H46 質量(g)361 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D100 S12 D124 d154 D239 H150 D335 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d222
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R68 A32 B23 L43 H66 質量(g)1147 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D175 S15 D140 d190 D256 H180 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R62 A30 B23 L38 H60 質量(g)737 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D150 S15 D132 d180 D248 H165 D350 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A15 L36 H40 質量(g)324 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D100 S12 D124 d154 D239 D335 RoHS指令(10物質対応)対応 d222
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A19 L43 H53 質量(g)991 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D175 S15 D140 d190 D256 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R100 A36 B23 L44.5 H75 質量(g)2248 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D249 S15 D149 d1110 D270 H190 D366 RoHS指令(10物質対応)対応 d240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A25 L56 H75 質量(g)2920 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D301 S18 D158 d1148 D282 D394 RoHS指令(10物質対応)対応 d258
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A21 L43 H57 質量(g)1196 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A18 L38 H48 質量(g)662 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D150 S15 D132 d170 D248 D344 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R76.5 A32 B23 L43 H68 質量(g)1462 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 H190 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R57 A30 B22 L38 H60 質量(g)803 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D150 S15 D132 d180 D248 H165 D350 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A14 L28 H31 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D80 S10 D120 d143 D230 D328 RoHS指令(10物質対応)対応 d218
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R37 A26 B19 L33.5 H51 質量(g)427 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D100 S12 D124 d154 D239 H156 D335 RoHS指令(10物質対応)対応 d222
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R48 A28 B19 L38 H57 質量(g)596 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D125 S15 D132 d170 D246 H156 D344 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R24 A13 B18 L24 H28 質量(g)172 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D63 S10 D120 d131 D228 H140 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d220
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類朝顔 タイプER型回転握り付き 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 取付穴なし スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)