「スポーク 14」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク
使用温度範囲(℃)0~80
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ握り用メネジあり
種類2スポーク
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。
NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。
ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
寸法M-
材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド
材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
取付穴なし
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R32
A14
B18
L28
H31
質量(g)207
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D80
S10
D120
d143
D230
H140
D328
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d218
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R19
A12
B14
L19
H22
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D50
S9
D116
d125
D226
H128
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d216
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A14
L28
H31
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D80
S10
D120
d143
D230
D328
RoHS指令(10物質対応)対応
d218
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
指かけ付きリム形状です。
NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
種類朝顔
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
色(ハンドル車)ブラック
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)14
L19
H39
質量(g)400
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D140
D132
スポーク数3
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
質量(g)1050
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
種類朝顔
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
軸穴径(Φmm)14
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ハンドル呼び径(Φmm)140
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
関連キーワード