独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小スペースのクランプです。
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R5
B(クランプストローク)4
L16
H14
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D40
C22
E13
G10
J16
PM5×0.8
K13
N17
QM8×1.25
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3500
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R3
B(クランプストローク)3
L14
H11
タイプフェノール樹脂製
F7.5
D35
C18
E10
G8
J14
PM4×0.7
K12
N14
QM6×1
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.7
B30
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F9
D24
C12
E15
G30
J30
K32
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38
クランプ力(N)13000
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.53
B60
LM16×2
H100
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
PM12×1.75
K50
N46
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16000
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.22
B60
LM16×2
H80
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
PM12×1.75
K50
N46
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16000
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.59
B50
LM12×1.75
H100
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
PM12×1.75
K40
N38
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)14000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39
B50
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)14000
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.71
B40
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F9
D24
C12
E15
G30
J30
K32
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)32
クランプ力(N)10000
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23
B20
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F2
D22
C10
E12
G19
J22
K24
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
クランプ力(N)12000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56
B40
LM12×1.75
H100
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E16
G30
J36
PM12×1.75
K40
N31
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)15000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.22
B60
LM16×2
H80
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16000
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.53
B60
LM16×2
H100
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16000
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.6
B30
LM12×1.75
H63
タイプフェノール樹脂製
F9
D24
C12
E15
G30
J30
K32
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38
クランプ力(N)13000
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.61
B40
LM12×1.75
H63
タイプフェノール樹脂製
F9
D24
C12
E15
G30
J30
K32
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)32
クランプ力(N)10000
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.16
B50
LM16×2
H80
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16500
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25
B30
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F2
D22
C10
E12
G19
J22
K24
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
クランプ力(N)10000
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39
B50
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
PM12×1.75
K40
N38
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)14000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56
B40
LM12×1.75
H100
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E16
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)15000
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.63
B60
LM12×1.75
H100
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
PM12×1.75
K40
N46
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.11
B40
LM16×2
H80
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)18000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.47
B50
LM16×2
H100
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
PM12×1.75
K50
N38
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.59
B50
LM12×1.75
H100
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)14000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36
B40
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E16
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)15000
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.43
B60
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
PM12×1.75
K40
N46
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.16
B50
LM16×2
H80
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
PM12×1.75
K50
N38
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16500
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.47
B50
LM16×2
H100
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16500
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.42
B40
LM16×2
H100
タイプフェノール樹脂製
F15
D36
C22
E21
G30
J46
K50
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)18000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.63
B60
LM12×1.75
H100
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24
B25
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F2
D22
C10
E12
G19
J22
K24
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
クランプ力(N)11000
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.43
B60
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E18
G30
J36
K40
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)46
クランプ力(N)12000
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.36
B40
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C18
E16
G30
J36
PM12×1.75
K40
N31
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)15000
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R22
d5.3
W10
L16
H32
タイプフェノール樹脂製
L217
D16
H319
寸法L1(mm)(max.):12
P28
H48
寸法S(mm)(クランプストローク):4
W110
寸法M1(mm)M6×1-30L
MM5×0.8
W340
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R18
d4.3
W8
L14
H26
タイプフェノール樹脂製
L214
D14
H316
寸法L1(mm)(max.):11
P24
H46
寸法S(mm)(クランプストローク):3
W18
寸法M1(mm)M4×0.7-30L
MM4×0.7
W334
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L22
H85
タイプフェノール樹脂製
F15
D40
C60
SM16×2-85L
E21
J65
P13
寸法B(mm)(クランプストローク):15
K36
N42
寸法G(mm)(max):25
Q16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75
L22
H85
タイプフェノール樹脂製
F15
D40
C50
SM16×2-85L
E21
J65
P13
寸法B(mm)(クランプストローク):15
K36
N42
寸法G(mm)(max):25
Q16
M38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18
H75
タイプフェノール樹脂製
F11
D40
C50
SM12×1.75-80L
E18
J55
P11
寸法B(mm)(クランプストローク):15
K32
N35
寸法G(mm)(max):23
Q14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L22
H85
タイプフェノール樹脂製
F15
D40
C40
SM16×2-85L
E21
J65
P13
寸法B(mm)(クランプストローク):15
K36
N42
寸法G(mm)(max):25
Q16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ