97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D7.8 C3 ねじサイズM6
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D3.4 C3 ねじサイズM10
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D6.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D1.9 C3 ねじサイズM4
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 F1.6 D6.8 C2.3 ねじサイズM3
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)14 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D5.8 C3 ねじサイズM6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D5.4 C3 ねじサイズM10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D0.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D5.9 C3 ねじサイズM4
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D1.8 C3 ねじサイズM6
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 F1.6 D2.8 C2.3 ねじサイズM3
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D7.9 C3 ねじサイズM4
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D4.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

イマオコーポレーションフラットヒンジ(調整型) FTAH
本体ザグリ穴上面と、ブッシュ底面にはセレーションが施されています。 セレーションに沿ってブッシュをスライドさせることで、全ての取付け穴の位置が、垂直方向水平方向共に±2mm調整可能です。
材質【本体・ブッシュ】亜鉛ダイカスト(ZDC1)黒色塗装 質量(g)185 材質(ピン)SUS303
1個
3,492 税込3,841
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・T溝を取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLS-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムブロック カムブロック(Tタイプ) CLT94CB CLT94CB
エコ商品
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLT-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムブロック カムブロック(Sタイプ) CLS58CB CLS58CB
エコ商品
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLS-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLS-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PBF-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調節が可能です。・「TCC-PBF-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)63 タイプフェノール樹脂製 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PBF-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調節が可能です。・「TCC-PBF-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)63 タイプフェノール樹脂製 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)73 タイプフェノール樹脂製 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)73 タイプフェノール樹脂製 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)78 タイプフェノール樹脂製 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-BK
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)10
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-OG
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)10
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4008-BK
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)8
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PBF-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調節が可能です。・「TCC-PBF-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)58 タイプフェノール樹脂製 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PBF-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調節が可能です。・「TCC-PBF-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)58 タイプフェノール樹脂製 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)78 タイプフェノール樹脂製 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4008-OG
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)
質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(H7)8
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-E,TCC-PB-E,TCC-AP-E,TCC-TP-E 質量(g)79 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-AP-I,TCC-TP-I 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-TP-E」「TCC-TP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S 質量(g)104 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S,TCC-TP-S 質量(g)99 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-TP-E」「TCC-TP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S 質量(g)104 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-TP-E」「TCC-TP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-AP-I 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-TB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)162 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-AP-I,TCC-TP-I 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷