275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
1個
340 税込374
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
582 税込640
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
573 税込630
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SS400
1個
749 税込824
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,281 税込1,409
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM10×1.5 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)210 FM16×2 D17 C32 寸法E(mm)(+0.20)16 B150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS 材質フェノール樹脂 d9.8 L45 質量(g)82 L110 D21 D117.9
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
659 税込725
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-06001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B14 質量(g)38 FM6×1 D10 C16 E6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-05001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B12 質量(g)25 FM5×0.8 D8 C14 E5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24010
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM24×3 質量(g)3450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H22 質量(g)27 適合ツールHDM16 寸法M(mm)(内ネジ)M16×2 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)17 適合ツールHDM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
559 税込615
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A10.7 B13 質量(g)8 F2 D10 C7 E4.3 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B22 質量(g)24 D17 C3 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A9 B13 質量(g)6 D10 C2 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A13.5 B18 質量(g)13 F2 D13 C9.5 E5.2 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B40 質量(g)126 D30 C4 EM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B26 質量(g)34 D19 C3 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)340 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)340 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B155 寸法B2(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A125 質量(g)400 FM20×2.5 D22 C40 寸法E(mm)(+0.20)18 B165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A125 質量(g)250 FM16×2 D17 C32 寸法E(mm)(+0.20)16 B160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)80 FM10×1.5 D12 C20 寸法E(mm)(+0.20)10 B145 寸法B2(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A50 質量(g)30 FM8×1.25 D9 C18 寸法E(mm)(+0.20)8 B130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d15 W22 L12 H20 質量(g)50 許容荷重(kN)59.4 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-08012
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10.5 W13 L9 H12 質量(g)15 許容荷重(kN)25.6 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷