外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(C3604B)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)ブラック
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド
取付部めねじ
種類ウイング形
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
種類丸形
材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(キャップ)グレー
色(本体)つや消しブラック
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
取付部丸穴
種類丸形
表面処理キャップ:光沢仕上げ
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)オレンジ
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの呼びM6
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
寸法EM6×1
色(本体)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887
材質ノブ:スチール、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)20
ねじ寸法M8×1.25
外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)18
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
寸法H(mm)フランジ付き:42.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
d13
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:55
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19
A50.5
B48
H45
タイプフェノール樹脂製
F11
D63.5
C10.5
寸法H(mm)フランジ付き:57.5
フランジフランジ付き
E16
D126
寸法d(mm)(H7)12
寸法Lf(mm)30
寸法D3(mm)フランジ付き:77.5
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31
B29.5
H32.5
タイプフェノール樹脂製
F7
D42
C11.5
フランジフランジなし
E10
D118
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)17.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5
A38.5
B37.5
H38.5
タイプフェノール樹脂製
F9
D52
C12
寸法H(mm)フランジ付き:46.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)10
d14
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:62.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19
A50.5
B48
H45
タイプフェノール樹脂製
F11
D63.5
C10.5
フランジフランジなし
E16
D126
寸法d(mm)(H7)12
寸法Lf(mm)30
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L10
H13
質量(g)6
タイプフェノール樹脂製
D16
S5
D111
d19
材質(ねじ部)スチール
MM5×0.8
ねじの呼びM5
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30
H36
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
D70
S8
G10
D120
キャップキャップ付き(つや消しレッド)
MM10×1.5
ねじの呼びM10
材質(取付部)スチール
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
質量(g)28
使用温度範囲(℃)-20~110
ねじ長さ(mm)25
取付部おねじ
材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼びM8×1.25
材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ
材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上
取付部めねじ
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。
材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
色プレート:つや消しシルバー
種類丸形
材質(プレート)アルミニウム(A1080P)
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)フェノール樹脂
取付部丸穴
種類特殊形
表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
寸法LM4×0.7
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22
取付部精度穴
種類六角形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
色(本体)ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ