184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
319 税込351
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
エコ商品
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
エコ商品
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887 材質ノブ:スチール、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)20 ねじ寸法M8×1.25 外径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)18
1個
689 税込758
翌日出荷

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプ
材質(本体)ポリアミド 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 取付部おねじ 材質(取付部)SUM22L
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)110 ねじサイズM12×1.75 ノブ高さ(mm)37
1個
889 税込978
翌日出荷

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303 種類丸形 色(本体)シルバー
1個
549 税込604
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 保護等級IP67 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック
1個
10,185 税込11,204
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションESWN エルゴシングルウイングナット
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30 H36 質量(g)47 タイプフェノール樹脂製 D70 S8 G10 D120 キャップキャップ付き(つや消しレッド) MM10×1.5 ねじの呼びM10 材質(取付部)スチール
1個
599 税込659
4日以内出荷

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9 タイプオネジ 寸法L(mm)16 寸法H(mm)20 寸法S(mm)4 寸法D(mm)40 材質(ねじ部)SUS 寸法D1(mm)13.5 材質(キャップ)ポリアミド 寸法G(mm)6 キャップキャップ付 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 寸法MM5×0.8 材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
1個
495 税込545
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,231 税込2,454
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
1個
544 税込598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト 材質(メネジ)SUS304
1個
873 税込960
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト 材質(メネジ)SUS304
1個
1,097 税込1,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
233 税込256
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
262 税込288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,552 税込1,707
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ(オネジ) KS
質量(g)28 使用温度範囲(℃)-20~110 ねじ長さ(mm)25 取付部おねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM8×1.25 材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ 材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
419 税込461
3日以内出荷

1個
429 税込472
3日以内出荷

イマオコーポレーションフルートノブ(メネジ) FTK
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)9 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
269 税込296
3日以内出荷

イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
951 税込1,046
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)