DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
材質(本体)フェノール樹脂
取付部丸穴
種類特殊形
表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
寸法LM4×0.7
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
寸法H(mm)フランジ付き:42.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
d13
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:55
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19
A50.5
B48
H45
タイプフェノール樹脂製
F11
D63.5
C10.5
寸法H(mm)フランジ付き:57.5
フランジフランジ付き
E16
D126
寸法d(mm)(H7)12
寸法Lf(mm)30
寸法D3(mm)フランジ付き:77.5
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
寸法H(mm)フランジ付き:42.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
d13
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:55
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5
A38.5
B37.5
H38.5
タイプフェノール樹脂製
F9
D52
C12
寸法H(mm)フランジ付き:46.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)10
d14
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:62.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5
B19.5
H26.5
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D32
C6.5
寸法H(mm)フランジ付き:32.5
フランジフランジ付き
E9
D115
寸法d(mm)(H7)6
寸法Lf(mm)16
寸法D3(mm)フランジ付き:38
MM4×0.7
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5
B19.5
H26.5
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D32
C6.5
寸法H(mm)フランジ付き:32.5
フランジフランジ付き
E9
D115
寸法d(mm)(H7)6
寸法Lf(mm)16
寸法D3(mm)フランジ付き:38
MM4×0.7
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31
B29.5
H32.5
タイプフェノール樹脂製
F7
D42
C11.5
寸法H(mm)フランジ付き:39
フランジフランジ付き
E10
D118
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)17.5
寸法D3(mm)フランジ付き:50
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5
B19.5
H26.5
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D32
C6.5
寸法H(mm)フランジ付き:32.5
フランジフランジ付き
E9
D115
寸法d(mm)(H7)6
寸法Lf(mm)16
寸法D3(mm)フランジ付き:38
MM4×0.7
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31
B29.5
H32.5
タイプフェノール樹脂製
F7
D42
C11.5
寸法H(mm)フランジ付き:39
フランジフランジ付き
E10
D118
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)17.5
寸法D3(mm)フランジ付き:50
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5
A38.5
B37.5
H38.5
タイプフェノール樹脂製
F9
D52
C12
寸法H(mm)フランジ付き:46.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)10
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:62.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19
A50.5
B48
H45
タイプフェノール樹脂製
F11
D63.5
C10.5
寸法H(mm)フランジ付き:57.5
フランジフランジ付き
E16
D126
寸法d(mm)(H7)12
d16
寸法Lf(mm)30
寸法D3(mm)フランジ付き:77.5
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5
A38.5
B37.5
H38.5
タイプフェノール樹脂製
F9
D52
C12
寸法H(mm)フランジ付き:46.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)10
d14
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:62.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19
A50.5
B48
H45
タイプフェノール樹脂製
F11
D63.5
C10.5
寸法H(mm)フランジ付き:57.5
フランジフランジ付き
E16
D126
寸法d(mm)(H7)12
d16
寸法Lf(mm)30
寸法D3(mm)フランジ付き:77.5
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31
B29.5
H32.5
タイプフェノール樹脂製
F7
D42
C11.5
寸法H(mm)フランジ付き:39
フランジフランジ付き
E10
D118
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)17.5
寸法D3(mm)フランジ付き:50
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
寸法H(mm)フランジ付き:42.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:55
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック
使用温度範囲(℃)0~90
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
関連キーワード