58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303 種類丸形 色(本体)シルバー
1個
549 税込604
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,231 税込2,454
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部丸穴 種類丸形 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)グレー 色(本体)つや消しブラック
1個
495 税込545
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
233 税込256
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 取付部丸穴 種類丸形 表面処理キャップ:光沢仕上げ 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)オレンジ 色(本体)つや消しブラック
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションINK インジケーターノブ
材質(本体)フェノール樹脂 取付部丸穴 種類特殊形 表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法LM4×0.7
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上 取付部めねじ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
951 税込1,046
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
447 税込492
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

イマオコーポレーションKGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部丸穴 プレート:つや消しシルバー 種類丸形 材質(プレート)アルミニウム(A1080P) 色(本体)つや消しブラック
1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,552 税込1,707
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングナット
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304 種類ウイング形 表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト) 材質(取付部)SUS304
1個
2,037 税込2,241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部角穴 種類五角形
1個
524 税込576
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネート ノブ:レッド 質量(g)60 シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能) 外径(Φmm)36 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート 材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート 色(本体)ブラック ハウジング色レッド
1個
14,841 税込16,325
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
204 税込224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
321 税込353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションフルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
エコ商品
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9 タイプオネジ 寸法L(mm)16 寸法H(mm)20 寸法S(mm)4 寸法D(mm)40 材質(ねじ部)SUS 寸法D1(mm)13.5 材質(キャップ)ポリアミド 寸法G(mm)6 キャップキャップ付 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 寸法MM5×0.8 材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
1個
495 税込545
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 フランジフランジなし E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質(本体)ステンレススチール(SCS13) 種類七角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
1個
2,716 税込2,988
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
418 税込460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(本体)つや消しブラック
1個
1,019 税込1,121
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)