1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字) 適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ トラスコ品番805-6278 材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 厚さ(mm)25 材質(本体)スチール(つや消しブラック) 質量(g)75 径(Φmm)53.9 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛12 寸法D1(mm)52.2 許容回転数(min-1[r.p.m])300 寸法T1(mm)21.5 寸法T2(mm)20 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(短針)黒色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷