RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~110
耐熱温度(℃)110
形状丸形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)110
形状丸形
仕様ねじ込み式
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-20~100
使用圧力(MPa)max.7(静止状態)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F7
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)1.8
クランプ力(N)2800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F7
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)1.8
クランプ力(N)2800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B25.4
L7
H33.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
F1.8
D16
C8.5
E14
G2
JM10×1.5-20L
K8
M25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F5
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)0.6
クランプ力(N)800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.23【S2】0.53
材質黄銅製
W7.9
L9.5
H2.8
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
E0.38
W13
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
許容締付トルク(N・m)2.2
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B130
HM16×2
質量(g)2000
タイプフェノール樹脂製
F50
D40
C32
E46
GM16×2
J25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B110
HM16×2
質量(g)1690
タイプフェノール樹脂製
F50
D40
C32
E46
GM16×2
J25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
背面をストッパーとして使用できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なし
色レッド
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法d(mm)-
表示ドレン表示
寸法Lf(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください。
黄銅製でワークを傷つけません。
RoHS指令適合製品です。
材質SUS
質量(g)2
寸法L(mm)9.5
寸法H(mm)2.8
寸法A(mm)3.8
寸法E(mm)0.38
寸法W(mm)7.9
寸法W1(mm)3
寸法S1(mm)0.23
寸法S2(mm)0.53
材質(ワッシャー)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
許容締付トルク(N・m)2.2
寸法MM4×0.7
材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(クサビ)S45C
表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻