・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B85.6
L6.9
H12.7
質量(g)225
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D2.4
C15.8
E2
G42.7
J13
K19.8
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B96.5
L21.6
質量(g)920
タイプフェノール樹脂製
F12.7
D2.3
C41.2
E2.5
G46.3
J17
K24.8
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B54.9
L6.6
H13.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F6.4
D1.5
C15.8
E1.2
G21
J8.4
K13.4
M7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)28
クランプ力(N)8900
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72
B25
L7
H14
タイプフェノール樹脂製
F16
D45.5
C7.5
E16.5
G7
J8.5
K4
M1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72
B25
L7
H14
タイプフェノール樹脂製
F16
D45.5
C7.5
E16.5
G7
J8.5
K4
M1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137
B40
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J17
K8
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137
B40
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J17
K8
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60
B25
H14
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F16
D33.5
C7.5
E16.5
G8.5
J8.5
K1.5
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115
B40
H26
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F30
D67.5
C14
E30
G14.5
J17
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90
B35
H20
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
F22
D50
C10
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90
B35
H20
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
F22
D50
C10
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115
B40
H26
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F30
D67.5
C14
E30
G14.5
J17
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60
B25
H14
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F16
D33.5
C7.5
E16.5
G8.5
J8.5
K1.5
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R48
A105
B35
L24
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J10
P22
K6
N8
Q14
M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R55
A137
B40
L33
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J14
P28
K8
N10
Q18
M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R48
A105
B35
L24
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J10
P22
K6
N8
Q14
M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R55
A137
B40
L33
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J14
P28
K8
N10
Q18
M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A115
B40
L10
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D67.5
C14
E30
G34.5
J14
P55
K20
N18
QM16×2-45L
M28
耐荷重(N)11700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A115
B40
L10
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D67.5
C14
E30
G34.5
J14
P55
K20
N18
QM16×2-45L
M28
耐荷重(N)11700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A90
B35
L8
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D50
C10
E26.5
G25.5
J10
P48
K16
N14
QM12×1.75-35L
M22
耐荷重(N)7400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A90
B35
L8
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D50
C10
E26.5
G25.5
J10
P48
K16
N14
QM12×1.75-35L
M22
耐荷重(N)7400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード