クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
下方向へ確実なクランプができます。
材質(本体)SCM440
寸法D(Φmm)4
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
背面をストッパーとして使用できます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
T溝に取付けてご使用ください。
下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
クランプ力(kN)17
許容締付トルク(N・m)88
・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B38.1
L10
H50.8
質量(g)735
タイプフェノール樹脂製
F2.1
D31.5
C12
E17
G2.5
JM12×1.75-30L
K12
M38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプフェノール樹脂製
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B25.4
L7
H33.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
F1.8
D16
C8.5
E14
G2
JM10×1.5-20L
K8
M25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B19
L6
H25.4
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F1.5
D16
C5.5
E9
G1.6
JM8×1.25-15L
K7
M19
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)27
クランプ力(N)8800
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A60
B85
LM12
H2
質量(g)450
タイプフェノール樹脂製
F22
D40
C10
E60
G12
J9
K6
M35
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)9000
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B96.5
L21.6
質量(g)920
タイプフェノール樹脂製
F12.7
D2.3
C41.2
E2.5
G46.3
J17
K24.8
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・T溝に取付けてご使用ください。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L
B13.8
質量(g)270
タイプフェノール樹脂製
F16
D29
C22
E8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B35
L2.3
H(h7)8
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
F5
D37
C9
E23
G16
J10
KM12
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)20000
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A77
B100
LM16
H2
質量(g)900
タイプフェノール樹脂製
F30
D50
C14
E70
G14
J13
K8
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)17000
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A60
B85
LM12
H2
質量(g)450
タイプフェノール樹脂製
F22
D40
C10
E60
G12
J9
K6
M35
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)9000
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40
L3.2
H(h7)10
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
F6
D45
C10
E25
G20
J10
KM16
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)200
クランプ力(N)40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30
L2
H(h7)6
質量(g)185
タイプフェノール樹脂製
F4
D29
C8
E19
G12
J7
KM10
M11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)8500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
L1.6
H(h7)6
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F3
D24.5
C6
E15
G10
J7
KM8
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)7000
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A77
B100
LM16
H2
質量(g)900
タイプフェノール樹脂製
F30
D50
C14
E70
G14
J13
K8
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)17000
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5
B65
LM8
H1.5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F16
D25
C7.5
E45
G7
J7
K4
M25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)4000
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B54.9
L6.6
H13.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F6.4
D1.5
C15.8
E1.2
G21
J8.4
K13.4
M7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)28
クランプ力(N)8900
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・T溝に取付けてご使用ください。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-35L
B17.6
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
F19
D32
C28.5
E11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72
B25
L7
H14
タイプフェノール樹脂製
F16
D45.5
C7.5
E16.5
G7
J8.5
K4
M1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137
B40
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J17
K8
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5
B65
LM8
H1.5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F16
D25
C7.5
E45
G7
J7
K4
M25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)4000
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B85.6
L6.9
H12.7
質量(g)225
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D2.4
C15.8
E2
G42.7
J13
K19.8
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72
B25
L7
H14
タイプフェノール樹脂製
F16
D45.5
C7.5
E16.5
G7
J8.5
K4
M1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137
B40
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J17
K8
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R48
A105
B35
L24
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J10
P22
K6
N8
Q14
M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R55
A137
B40
L33
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J14
P28
K8
N10
Q18
M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R55
A137
B40
L33
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J14
P28
K8
N10
Q18
M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R48
A105
B35
L24
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J10
P22
K6
N8
Q14
M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード