ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。
可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-20~60
最大締付トルク(N・m)5
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。
ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本
材質【ガイドブッシュ】ポリアミド
材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)
使用温度範囲(℃)-10~100
材質(ピン)SUS304
旋回角度(°)最大185
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
右側、左側に開くドアにご使用できます。
ドアとフレーム間の角度調整が可能です。
M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です
質量(g)25
最大締付トルク(N・m)5
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥767
税込¥844
4日以内出荷
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9
材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)
色(本体)ブラック
ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。
ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。
保護等級IP67適合
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。
IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)150
材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)ブラック
材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー
色(ブッシュ)つや消しブラック
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック
質量(g)26
タイプオネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)40
寸法H(mm)16.5
寸法L1(mm)18
寸法S(mm)20.2
寸法D(mm)4
寸法E(mm)12.5
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法Lf(mm)-
寸法W1(mm)29
材質(ピン)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大205
寸法MM4×0.7
材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ
材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
¥1,514
税込¥1,665
7日以内出荷
関連キーワード