8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションアルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本 材質【ガイドブッシュ】ポリアミド 材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル) 使用温度範囲(℃)-10~100 材質(ピン)SUS304 旋回角度(°)最大185
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジ
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9 材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 色(本体)ブラック
1個
619 税込681
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションESJA エンプラスリップジョイントヒンジ
エコ商品
右側、左側に開くドアにご使用できます。 ドアとフレーム間の角度調整が可能です。 M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です
質量(g)25 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
767 税込844
4日以内出荷

ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)150 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
17,363 税込19,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
1個
1,087 税込1,196
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
エコ商品
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック 質量(g)26 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)40 寸法H(mm)16.5 寸法L1(mm)18 寸法S(mm)20.2 寸法D(mm)4 寸法E(mm)12.5 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法Lf(mm)- 寸法W1(mm)29 材質(ピン)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大205 寸法MM4×0.7 材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
1,514 税込1,665
7日以内出荷