「ナット 10 1.25」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T14
L28
H48
質量(g)13
D30
H163
寸法T1(mm)10.5
MM10×1.25
最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)20
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A24
B13
質量(g)30
CM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B17
質量(g)75
FM8×1.25
D12
C20
E8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B12
質量(g)15
D6
EM8×1.25
寸法C(mm)(-0.2-0.6)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM8×1.25
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
B12
質量(g)9
D6
C9.7
EM8×1.25
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A13.5
B18
質量(g)13
F2
D13
C9.5
E5.2
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A12
B18
質量(g)11
D13
C2.5
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A12
B18
質量(g)11
D13
C2.5
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A13.5
B18
質量(g)13
F2
D13
C9.5
E5.2
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B8
質量(g)13
D7
C13
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)10
適合ツールHDM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B8
質量(g)30
D6
C16
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)16
寸法A(mm)36
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
寸法C(mm)27
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)22
寸法A(mm)56
寸法D(mm)13
寸法B(mm)50
寸法C(mm)47
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B125
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17
B15
材質(本体)S45C
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.25
C14
E6
許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B120
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)10
適合ツールHDM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)19
寸法A(mm)46
寸法D(mm)13
寸法B(mm)40
寸法C(mm)37
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17
B15
材質(本体)S45C
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.25
C13
E6
許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R12
W15.3
H12.8
質量(g)17.1
タイプフェノール樹脂製
D18
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
d10.5
W13
L9
H12
質量(g)15
許容荷重(kN)25.6
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A30
B17
H3
質量(g)50
F7
D24
C20
E12
GM8×1.25
J1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)19
寸法A(mm)46
寸法D(mm)13
寸法B(mm)40
寸法C(mm)37
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)16
寸法A(mm)36
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
寸法C(mm)27
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ