バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理
材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30
保持トルク(N・m)40
スライド荷重(N)2200
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)95
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)42
寸法M(mm)M8
寸法H1(mm)53
H(mm)63
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16
保持トルク(N・m)21
スライド荷重(N)1600
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30
保持トルク(N・m)40
スライド荷重(N)2200
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)95
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)42
寸法M(mm)M8
寸法H1(mm)53
H(mm)63
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20
保持トルク(N・m)23
スライド荷重(N)1600
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12
保持トルク(N・m)9
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。
ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。
未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)7
寸法A(mm)12.5
寸法F(mm)2
寸法E(mm)1.2
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9.4
寸法DM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)16
寸法A(mm)16.5
寸法F(mm)2
寸法E(mm)1.8
寸法B(mm)12
寸法C(mm)13
寸法DM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)4
寸法A(mm)10
寸法F(mm)1.5
寸法E(mm)1.2
寸法B(mm)8
寸法C(mm)7.7
寸法DM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)4
寸法A(mm)10
寸法F(mm)1.5
寸法E(mm)1.2
寸法B(mm)8
寸法C(mm)7.7
寸法DM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)7
寸法A(mm)12.5
寸法F(mm)2
寸法E(mm)1.2
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9.4
寸法DM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)2
寸法A(mm)8.5
寸法F(mm)1.2
寸法E(mm)1.2
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.5
寸法DM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)31
寸法A(mm)20.5
寸法F(mm)2.5
寸法E(mm)1.8
寸法B(mm)16
寸法C(mm)16.5
寸法DM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)2
寸法A(mm)8.5
寸法F(mm)1.2
寸法E(mm)1.2
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.5
寸法DM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050
d11
H20
質量(g)49
タイプフェノール樹脂製
H210
H111.5
MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-56095
d20
H43.5
質量(g)569
タイプフェノール樹脂製
H222
H128.5
MM16×2(下穴Φ14)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-38070
d14
H29.5
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
H215
H118
MM10×1.5(下穴Φ8.5)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9
タイプオネジ
寸法L(mm)16
寸法H(mm)20
寸法S(mm)4
寸法D(mm)40
材質(ねじ部)SUS
寸法D1(mm)13.5
材質(キャップ)ポリアミド
寸法G(mm)6
キャップキャップ付
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
寸法MM5×0.8
材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製
適合センサACH01S、ACH01N
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30
H36
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
D70
S8
G10
D120
キャップキャップ付き(つや消しレッド)
MM10×1.5
ねじの呼びM10
材質(取付部)スチール
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-30~130
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
寸法H(mm)フランジ付き:42.5
フランジフランジ付き
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
d13
寸法Lf(mm)22.5
寸法D3(mm)フランジ付き:55
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド
ボルト直径(M)M12×1.75
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)SUS303
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
コネクタの向きは前面、左右対応。
フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。
液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。
コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(本体)特殊透明ポリアミド
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-30~90
最大電流(A)1.2
導体断面積(mm2)最大1.5
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)
材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ
材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ
材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)
接点容量10VA
最大電圧(V)DC200
材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
¥14,356
税込¥15,792
4日以内出荷
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。
屋外でのご使用が可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
種類五角形
材質(フランジ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5
B19.5
H26.5
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D32
C6.5
フランジフランジなし
E9
D115
寸法d(mm)(H7)6
寸法Lf(mm)16
MM4×0.7
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14
A34.5
B33
H35.5
タイプフェノール樹脂製
F8
D48
C8.5
フランジフランジなし
E14
D122
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)22.5
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5
B19.5
H26.5
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D32
C6.5
寸法H(mm)フランジ付き:32.5
フランジフランジ付き
E9
D115
寸法d(mm)(H7)6
寸法Lf(mm)16
寸法D3(mm)フランジ付き:38
MM4×0.7
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31
B29.5
H32.5
タイプフェノール樹脂製
F7
D42
C11.5
寸法H(mm)フランジ付き:39
フランジフランジ付き
E10
D118
寸法d(mm)(H7)8
寸法Lf(mm)17.5
寸法D3(mm)フランジ付き:50
MM5×0.8
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ