8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM6×1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS W7 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D12 H24.5 H117 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドレバー FLR・FLS
エコ商品
FLRの丸穴はピンホール付きです。 FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。 RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー 質量(g)225 タイプ角穴 寸法H(mm)63 寸法d(mm)-(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)31 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10.5 寸法D1(mm)30.5 寸法d1(mm)- 寸法H1(mm)31 寸法R(mm)110 寸法Lf(mm)26 寸法w(mm)12(H11) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM5×0.8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050 d11 H20 質量(g)49 タイプフェノール樹脂製 H210 H111.5 MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-38070 d14 H29.5 質量(g)176 タイプフェノール樹脂製 H215 H118 MM10×1.5(下穴Φ8.5)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-56095 d20 H43.5 質量(g)569 タイプフェノール樹脂製 H222 H128.5 MM16×2(下穴Φ14)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷