9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30 保持トルク(N・m)40 スライド荷重(N)2200
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25 保持トルク(N・m)35 スライド荷重(N)2200
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)95 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)70 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)63 寸法P(mm)42 寸法M(mm)M8 寸法H1(mm)53 H(mm)63 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16 保持トルク(N・m)21 スライド荷重(N)1600
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)80 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)50 寸法P(mm)32 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)41 H(mm)50 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)800
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30 保持トルク(N・m)40 スライド荷重(N)2200
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)80 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)50 寸法P(mm)32 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)41 H(mm)50 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12 保持トルク(N・m)9 スライド荷重(N)800
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)95 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)70 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)63 寸法P(mm)42 寸法M(mm)M8 寸法H1(mm)53 H(mm)63 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20 保持トルク(N・m)23 スライド荷重(N)1600
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)130 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)95 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)80 寸法P(mm)56 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)65 H(mm)80 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25 保持トルク(N・m)35 スライド荷重(N)2200
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷