材質(ねじ部)S45C
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303
種類丸形
色(本体)シルバー
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ低頭ノブ
材質(本体)SUS303
材質(ノブ)SCS313(SUS304相当)
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5
B19.5
H26.5
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D32
C6.5
寸法H(mm)フランジ付き:32.5
フランジフランジ付き
E9
D115
寸法d(mm)(H7)6
寸法Lf(mm)16
寸法D3(mm)フランジ付き:38
MM4×0.7
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途シートカッターの回転方向の動きを固定。
2018年トラスコ掲載ページ2 0374
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
トラスコ品番805-9438
材質SUS303
ねじ径M3×0.5
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)12
ノブ高さ(mm)7.5
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:8
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:10
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10
W36
H48.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L114
P23.5
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)17
寸法M1(mm)M4
適合シャフト径(Φmm)h7:10
保持トルク(N・m)3
スライド荷重(N)400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。
手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。
ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。
組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個
材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール
材質(本体)SUS303
形式RANDX
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)
材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。
MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。
MAU3222と組み合わせてご使用下さい。
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個
材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ
材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
適合シャフト【標準】MAU3222-SH
材質(オネジ)SUS304
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド荷重(N)220
レバー荷重(N)80
位置決めと固定が同時に行えます。
ネジ取付けタイプ。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め
と固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170
質量(g)70
材質(本体)SCM440
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
色(ノブ)ブラック
材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)SCM435
表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)レッド
適合プレート厚さ(mm)9~11
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5
H31
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5
H24.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6
D325
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)30
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5
H31
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5
H31
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5
H31
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
タイプ六角穴仕様
材質(ノブ)-
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5
H24.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6
D325
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)30
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
関連キーワード