132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
311 税込342
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションフルート ノブ
材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
219 税込241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 使用温度範囲(℃)-20~110 対応RoHS 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションピックドノブ
トラスコ品番805-8289 材質フェノール樹脂 ブラック ねじ径M6×1.0 外径(Φmm)25 ノブ高さ(mm)19 ねじ深さ(mm)10
1個
279 税込307
当日出荷

イマオコーポレーションクリック トルクノブ
材質(ねじ部)S45C 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションハンド ノブ SUS製
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨 材質(オネジ)SUS303
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,552 税込1,707
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
204 税込224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
質量(g)12 取付部めねじ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック ねじの呼びM6×1 取付長(mm)13 材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
1個
379 税込417
翌日出荷

イマオコーポレーションハンドノブ SUS製
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
エコ商品
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)12 タイプメネジ、キャップ付き 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法L(mm)- 寸法H(mm)21 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)13.5 寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)- 寸法G(mm)6.5 寸法Lf(mm)12 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャスター ノブ
歯数26 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部丸穴 種類丸形 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)グレー 色(本体)つや消しブラック
1個
495 税込545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 取付部丸穴 種類丸形 表面処理キャップ:光沢仕上げ 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)オレンジ 色(本体)つや消しブラック
1個
291 税込320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブ
材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック
1個
369 税込406
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションフルートノブ(メネジ) FTK
エコ商品
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)9 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)19 寸法S(mm)8 寸法D(mm)25 材質(ねじ部)黄銅 寸法D1(mm)16 寸法d1(mm)15 寸法Lf(mm)8 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)FTK:黄銅・FTK-SUS:SUS303
1個
269 税込296
3日以内出荷

防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~80 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
776 税込854
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用)
材質(本体)SUM22L 硬度HRC52~58 材質(スナップリング)SUS301 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(本体)つや消しブラック
1個
1,019 税込1,121
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
806 税込887
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ボールチェーン:ポリアセタール 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
1,475 税込1,623
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80T
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) H50 質量(g)490 タイプフェノール樹脂製 D80 S28 D135 めねじサイズLf:30、M:6×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷