カテゴリ

  • 機構部品(15)
    • スターノブ(ファイブノブ)(3)
    • ローレットノブ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
  • TRUSCO(12)
  • コノエ(1)
  • 大阪魂(11)
  • ノーブランド(4)
  • 三星産業貿易(6)
  • HAKKO(白光)(2)
  • ラクテム(6)
  • RS PRO(454)
  • エスコ(80)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(32)
  • OKW(15)
  • LORLIN(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • Elesa(12)
  • 栃木屋(10)
  • Festo(9)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(5)
  • M8(6)
  • M10(4)
  • M12(5)
  • M16(1)
取付長(mm)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(6)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
取付部
  • おねじ(段付)(3)
  • めねじ(3)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
材質(取付部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
スチール・ステンレス・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノブネジ」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレスイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・スチールイマオコーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプイマオコーポレーション
889税込978
1個
翌日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト イマオコーポレーションエルゴ 回転ボールグリップ ソフトイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
当日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブイマオコーポレーション
10,185税込11,204
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ) イマオコーポレーションLVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ)イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000材質(ねじ部)SUM22L材質(ナット)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーションQSC クイックシャフトクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌日出荷
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
844税込928
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
プランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-L イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-Lイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)30タイプノーズロック型形式NDXNS-L寸法L(mm)41.7寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)10寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)25寸法T(mm)6寸法W(mm)19寸法T1(mm)8耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)14材質(コイルバネ)SUS302WPAナットダブルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)848材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62寸法MM12×1.5荷重(N)6~14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら