33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他握りは別売品です。 トラスコ品番805-9565 質量(g)1400 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 種類朝顔 寸法H(mm)M8×1.25 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)18 寸法B(mm)49 取付穴あり 適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20 寸法G(mm)67 スポーク数3 寸法C(Φmm)38 寸法A(Φmm)160 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。
使用温度範囲(℃)RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100 材質(グリップ)SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック 許容荷重(N)1000
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションEDH エンプラディスクハンドル車
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク 使用温度範囲(℃)0~80 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミニウム 安全 ハンドル車
・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
種類ソリッド タイプ握り付きハンドル 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 取付穴なし スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。
トラスコ品番133-7993
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

イマオコーポレーションASH アルミニウム安全ハンドル車
アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ソリッド タイプ握り付きハンドル
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番133-5108 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)45 ハンドル径(Φmm)200
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

イマオコーポレーションハンドル 安全ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番132-5454 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)160 ハンドル高さ(mm)65
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863 材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)120 ハンドル高さ(mm)64
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番132-3945 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)35 ハンドル径(Φmm)125
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

イマオコーポレーション安全ハンドル車(加工付)
軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番133-8040 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック 高さ(mm)ボス:32 ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)160 ハンドル高さ(mm)65
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

イマオコーポレーション安全ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番131-7662 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック 高さ(mm)ボス:40 ボス径(Φmm)50 ハンドル径(Φmm)250 ハンドル高さ(mm)75
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS
RoHS
指かけ付きリム形状です。 NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーション丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER
RoHS
RoHS指令適合製品です。
仕様標準品(追加工なし) タイプER型回転握り付き
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 寸法M- 材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド 材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
1個
2,561 税込2,817
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラディスクハンドル車 EDHN
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
1個
4,268 税込4,695
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

イマオコーポレーションハンドル
質量(g)1050 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 種類朝顔 スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)14 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)140
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷