ヒンジ部は180度回転します。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)黒色塗装
質量(g)70
材質(プレート)SUM22L/亜鉛メッキ
材質(ボルト)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装
質量(g)70
材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ
材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9
材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)
色(本体)ブラック
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80
旋回角度(°)最大215
材質(ヒンジ 本体)ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)スチール
材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)スチール
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。
手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜
質量(g)240
寸法L(mm)96.5
寸法H(mm)35
寸法d(mm)20
寸法A(mm)35
寸法S(mm)62.5(±0.25)
寸法E(mm)23
寸法B(mm)73.5
寸法T(mm)20.5
寸法W(mm)97.5
寸法P(mm)59.5(±0.25)
寸法d1(mm)10.5
寸法H1(mm)37
寸法R(mm)63
寸法H2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,104
税込¥3,414
4日以内出荷
関連キーワード