・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
取付部角穴
色(本体)ブラック
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部角穴
種類五角形
質量(g)78
使用温度範囲(℃)-20~110
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類五角形
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)
表面処理(ノブ)焼付塗装
色(ノブ)シルバーグレー
材質(ノブ)フェノール樹脂
表面処理(ノブ)光沢仕上げ
色(ノブ)ブラック
材質(ねじ部)S45C
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
外径(Φmm)45
色(本体)ブラック
調整とロックがひとつになった進化系ノブです。
仕様ノブのロック、アンロックを目視で確認可能
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
外径(Φmm)40
取付部丸穴
材質(インサート)SUS304
穴深さ(mm)(センター)25
ノブ高さ(mm)38
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
トラスコ品番806-0384
材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304
ねじ径M4×0.7
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)10
ノブ高さ(mm)14
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
トラスコ品番805-6034
材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
ねじ径M10×1.5
外径(Φmm)50
ノブ高さ(mm)34
ねじ深さ(mm)15
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
異物混入対策に適した製品です。
ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー
材質(取付部)SUS304
歯数26
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)ブラック
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)つや消しブラック
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
材質(オネジ)SUS303
トラスコ品番805-8289
材質フェノール樹脂 ブラック
ねじ径M6×1.0
外径(Φmm)25
ノブ高さ(mm)19
ねじ深さ(mm)10
1個
¥279
税込¥307
9日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(ノブ)ポリプロピレン
色(ノブ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
材質ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~80
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8952
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303
ねじ径M10×1.5
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)50
ノブ高さ(mm)31
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
質量(g)90
取付部めねじ
材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼びM12×1.75
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
外径(Φmm)40
ねじ寸法M8×1.25
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)ブラック
色(本体)つや消しブラック
締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。
ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
材質【メネジ・オネジ】SUS304
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)34
寸法S(mm)18
寸法D(mm)60
寸法D1(mm)22.5
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法MM12×1.75
関連キーワード
1
2
次へ