「ファイブスター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部角穴
種類五角形
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
材質(オネジ)SUS303
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUS303
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
調整とロックがひとつになった進化系ノブです。
仕様ノブのロック、アンロックを目視で確認可能
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
外径(Φmm)40
取付部丸穴
材質(インサート)SUS304
穴深さ(mm)(センター)25
ノブ高さ(mm)38
トラスコ品番805-6034
材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
ねじ径M10×1.5
外径(Φmm)50
ノブ高さ(mm)34
ねじ深さ(mm)15
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)19
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
色ブラック
L10
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
H20
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
D25
S10
D112
取付部おねじ
MM5×0.8
ねじの呼びM5
材質(取付部)SUS303
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類五角形
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ラッチには下穴が加工してあります。
トラスコ品番805-9046
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
材質(ねじ部)S45C
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(ノブ)ポリプロピレン
色(ノブ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
材質(本体)ポリプロピレン
材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L
質量(g)115
表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
トラスコ品番806-0384
材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304
ねじ径M4×0.7
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)10
ノブ高さ(mm)14
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
異物混入対策に適した製品です。
ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー
材質(取付部)SUS304
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)フェノール樹脂
表面処理(ノブ)光沢仕上げ
色(ノブ)ブラック
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22
材質(本体)ポリプロピレン
H37
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D63
S16
D122
取付部めねじ
MM12×1.75
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)60
耐熱温度(℃)110
ねじサイズM12×1.75
ノブ高さ(mm)37
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
ラッチには下穴が加工してあります。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
取付部角穴
色(本体)ブラック
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
異物混入対策に適した製品です。
ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー
材質(取付部)SUS304
タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
材質(本体)ポリアミド
種類特殊形
使用温度範囲(℃)-30~130
取付部おねじ
材質(取付部)SUM22L
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
質量(g)90
取付部めねじ
材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼びM12×1.75
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ