5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションガイドレール(FCプロファイル) FC
2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。 (切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います) 本製品は素材長さ2000±2より切削加工で製作しております。 樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。 (在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。 レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。
材質【Cチャンネル】FCSG-SUS:SUS304 寸法H(mm)18 寸法A(mm)14 寸法t(mm)2 寸法W(mm)28 定尺(m)2 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)12 寸法W1(mm)24 質量(g/m)1150 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 40×40
断面積(cm2)7.4 断面2次モーメントlx(cm4)9.58 断面2次モーメントly(cm4)11.96 付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM6×1-16L(200mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)2300/m 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(1m)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 6 30×30
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1270/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)4.14 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)3.54 断面2次モーメントly(cm4)3.2
1本(1m)ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 40×40-180°
付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM6×1-16L.(200mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)2560/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)8.38 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)13 断面2次モーメントly(cm4)11.4
1本(1m)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Line6、Line8プロファイル専用です。部品単位での出荷になりますのでお客様にて組付けてご使用ください。
付属品【Tナット】専用Tナット(M6):1個【キャップ】2個【ピン】1本【六角穴付きサラボルト】M6×1-14L:1本 タイプフェノール樹脂製
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷