RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
小スペースのクランプです。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B74
HM8×1.25
質量(g)140
タイプフェノール樹脂製
F24
D25
C18
E22
GM8×1.25
J20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B54
HM6×1
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
F16
D19
C12
E13
GM8×1.25
J14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)7
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7300
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18
H12
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
F10
D58
C37
E22
G23
J15
MM8×1.25-50L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38
クランプ力(N)15000
1個(250枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)6700
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7900
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)6700
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18
H12
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
F10
D58
C37
E22
G23
J15
MM8×1.25-50L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)33
クランプ力(N)12000
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H78
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
F12
D45
C10
E22
G10
J19
K15
N16
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7300
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)7900
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18
H12
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
F10
D58
C37
E22
G23
J20
MM8×1.25-50L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
クランプ力(N)10000
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R5
B(クランプストローク)4
L16
H14
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D40
C22
E13
G10
J16
PM5×0.8
K13
N17
QM8×1.25
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3500
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R3
B(クランプストローク)3
L14
H11
タイプフェノール樹脂製
F7.5
D35
C18
E10
G8
J14
PM4×0.7
K12
N14
QM6×1
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24
B25
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F2
D22
C10
E12
G19
J22
K24
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
クランプ力(N)11000
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.7
B30
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F9
D24
C12
E15
G30
J30
K32
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38
クランプ力(N)13000
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23
B20
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F2
D22
C10
E12
G19
J22
K24
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
クランプ力(N)12000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.71
B40
LM12×1.75
H80
タイプフェノール樹脂製
F9
D24
C12
E15
G30
J30
K32
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)32
クランプ力(N)10000
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25
B30
LM8×1.25
H55
タイプフェノール樹脂製
F2
D22
C10
E12
G19
J22
K24
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)30
クランプ力(N)10000
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.6
B30
LM12×1.75
H63
タイプフェノール樹脂製
F9
D24
C12
E15
G30
J30
K32
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38
クランプ力(N)13000
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.61
B40
LM12×1.75
H63
タイプフェノール樹脂製
F9
D24
C12
E15
G30
J30
K32
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)32
クランプ力(N)10000
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10
L10
H50
タイプフェノール樹脂製
F2
D25
C25
SM8×1.25-50L
E12
G(最大)19
J38
P6.6
K22
N24
Q10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10
L10
H50
タイプフェノール樹脂製
F2
D25
C30
SM8×1.25-50L
E12
G(最大)19
J38
P6.6
K22
N24
Q10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L10
H50
タイプフェノール樹脂製
F2
D25
C20
SM8×1.25-50L
E12
J38
P6.6
寸法B(mm)(クランプストローク):10
K22
N24
寸法G(mm)(max):19
Q10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
レバー操作でフックが旋回しクランプ
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
クランプ完了がクリック感で分かります
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ
材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)
材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
関連キーワード