「フロートセンサ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80
使用温度範囲(℃)-20~80
形状長形
ストローク(mm)(接点)12
質量(g)110
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
色(本体)グレー
材質(マグネット)アルニコ磁石
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
コネクタの向きは前面、左右対応。
フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。
液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。
コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(本体)特殊透明ポリアミド
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-30~90
最大電流(A)1.2
導体断面積(mm2)最大1.5
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)
材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ
材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ
材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)
接点容量10VA
最大電圧(V)DC200
材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
¥14,356
税込¥15,792
翌々日出荷
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。
2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。
完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
コネクタの向きは前面、上下対応。
フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。
CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。
CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。
保護等級IP65適合
水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。
タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個
材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
質量(g)231
使用温度範囲(℃)-30~80
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(チューブ)耐熱ガラス
材質(ボルト)SUS303
材質(プロテクター)ポリカーボネート透明
材質(フロート)ポリアミドブラック
関連キーワード