29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ VD-EFTH
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)270
1個
699 税込769
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFHP エンプラフラットヒンジ
ヒンジ本体内にピンが入り込んだヒンジです。
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ用カバー
エコ商品
両側に装着する場合は2個ご購入ください。 RoHS指令適合製品です
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードEFH5253CH-COVER
1個
209 税込230
4日以内出荷

ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)150 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
17,363 税込19,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジ
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~65 材質(ピン)ポリカーボネイト 旋回角度(°)最大275 材質(調整ネジ)SUS303 材質(ボス)SUS303
1個
1,397 税込1,537
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)
エコ商品
EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
757 税込833
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラ 抜差しヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-30~100 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大270
1個
1,397 税込1,537
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オール樹脂製です。 腐食を嫌う環境での使用に最適です。
質量(g)20
1個
1,155 税込1,271
4日以内出荷

タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大100 材質(メネジ)黄銅 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
1,038 税込1,142
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)SUS303
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
515 税込567
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38 使用温度範囲(℃)0~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3 旋回角度(°)最大210
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大200
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)ポリアセタール 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大215 色(ピン)ブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
388 税込427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)11 タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT) 材質(ピン)ポリアセタール 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)ブラック 旋回角度(°)最大200 色(ピン)ブラック 表面処理(カバー)光沢仕上げ
1個
544 税込598
4日以内出荷

1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
エコ商品
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック 質量(g)26 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)40 寸法H(mm)16.5 寸法L1(mm)18 寸法S(mm)20.2 寸法D(mm)4 寸法E(mm)12.5 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法Lf(mm)- 寸法W1(mm)29 材質(ピン)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大205 寸法MM4×0.7 材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
1,514 税込1,665
7日以内出荷

本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
1個
1,087 税込1,196
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションESJA エンプラスリップジョイントヒンジ
エコ商品
右側、左側に開くドアにご使用できます。 ドアとフレーム間の角度調整が可能です。 M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です
質量(g)25 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
767 税込844
4日以内出荷

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590 最大締付トルク(N・m)5
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~80 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重) 材質(ピン)ポリアセタールブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
769 税込846
7日以内出荷

1個
1,863 税込2,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)