「プレート 長穴」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)
色ブラック
表面処理カオチン塗装
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
材質(スプリング)SUS302
材質(クランププレート)SPHD
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B54.9
L6.6
H13.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F6.4
D1.5
C15.8
E1.2
G21
J8.4
K13.4
M7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)28
クランプ力(N)8900
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B85.6
L6.9
H12.7
質量(g)225
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D2.4
C15.8
E2
G42.7
J13
K19.8
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B96.5
L21.6
質量(g)920
タイプフェノール樹脂製
F12.7
D2.3
C41.2
E2.5
G46.3
J17
K24.8
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード