7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
エコ商品
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,261 税込1,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック 質量(g)1040 材質(ベアリング)スチール 軸穴径(Φmm)20
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535
エコ商品
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ T14.5 A4.5 d10 B8 L20 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 種類アイドラー C1.5 d126 ベアリング型式:6000ZZ 寸法d3(mm)24 寸法Df(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)35 d230
1個
879 税込967
翌々日出荷

イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130
エコ商品
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807 T10.5 A2.5 d8 B7 L15 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 種類アイドラー C1.5 d122 ベアリング型式:6000ZZ 寸法d3(mm)20 寸法Df(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30 d225
1個
899 税込989
翌々日出荷