「ベースプレート 12」の検索結果
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)51
タイプフェノール樹脂製
L115
D24
D116
D29.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75
B35
H20
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
F22
D35
C29
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C29
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C29
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90
B35
H20
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
F22
D50
C10
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90
B35
H20
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
F22
D50
C10
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75
B35
H20
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
F22
D35
C29
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SL
L19.5
質量(g)114
タイプフェノール樹脂製
H36.5
H243.5
D225
H158
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6
D328
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
クランプ力(N)30
保持力(N)90
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷