・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T12
L25
H43
質量(g)7
D24
H155
寸法T1(mm)9
MM8×1.25
最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)18
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPD200タイプ
BM8×1.25
H6
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
F1.5
D12
C9
E22
G4.3
J4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)22
寸法A(mm)56
寸法D(mm)13
寸法B(mm)50
寸法C(mm)47
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)16
寸法A(mm)36
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
寸法C(mm)27
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)19
寸法A(mm)46
寸法D(mm)13
寸法B(mm)40
寸法C(mm)37
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC33~39
仕様ダブルエンド型
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)19
寸法A(mm)46
寸法D(mm)13
寸法B(mm)40
寸法C(mm)37
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)16
寸法A(mm)36
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
寸法C(mm)27
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)22
寸法A(mm)56
寸法D(mm)13
寸法B(mm)50
寸法C(mm)47
寸法R(mm)17.5
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)37
寸法A(mm)63
寸法D(mm)4
寸法B(mm)16
寸法C(mm)9
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)28
寸法A(mm)43
寸法D(mm)4
寸法B(mm)16
寸法C(mm)9
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)37
寸法A(mm)63
寸法D(mm)4
寸法B(mm)16
寸法C(mm)9
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)46
寸法A(mm)83
寸法D(mm)4
寸法B(mm)16
寸法C(mm)9
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)28
寸法A(mm)43
寸法D(mm)4
寸法B(mm)16
寸法C(mm)9
ねじの呼びM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B125
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B120
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
d10.5
W13
L9
H12
質量(g)15
許容荷重(kN)25.6
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
d6.7
W13
L8
質量(g)20
寸法H(mm)(±0.25)13
許容荷重(kN)10
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ