7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションフルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
エコ商品
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションセンサ取付金具 PSLC-M-SB PSLC-M-SB
・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製 適合センサACH01S、ACH01N
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定 材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装 取付部おねじ 材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303 材質(ワッシャー)SUS303 材質(オネジ)SUS303
1個
2,425 税込2,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)
種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,339 税込1,473
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプレバー
種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色レッド
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションMKF ミニクランプレバー(メネジ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付長(mm)9 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)36 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)