稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
材質【インナ・アウタメンバー】SPCC/電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)
材質(ボール)炭素鋼球3/16”
材質(リテーナー)SECC
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。・軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール
サイズ10
d4.5
L19
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
S2.5
寸法w(mm)1.6
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:9~16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)4
タイプ軽荷重用(1本ライン)
寸法L(mm)16
寸法d(mm)4
寸法S(mm)2
耐熱温度(℃)100
寸法w(mm)1.2
材質(コイルバネ)SWPA
材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8×1.25
荷重(N)7~15
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。
緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW16
d7.5
L32
材質(本体)スチール
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
S5
寸法Lf(mm)6
寸法w(mm)5
MM16×2
材質(ピン)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)2.5
寸法Lf1(mm)2.5
荷重(N)最小~最大:45~100
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
d1
L10
材質(本体)スチール
質量(g)0.35
タイプフェノール樹脂製
S1.5
寸法Lf(mm)1.5
寸法w(mm)0.7
MM3×0.5
材質(ピン)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)0.4
寸法Lf1(mm)1
荷重(N)最小~最大:0.5~3
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW10
d4
L22
材質(本体)スチール
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
S3
寸法Lf(mm)3.5
寸法w(mm)3
MM10×1.5
材質(ピン)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)1.6
寸法Lf1(mm)1.4
荷重(N)最小~最大:9~35
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW24
d12
L52
材質(本体)スチール
質量(g)123
タイプフェノール樹脂製
S10
寸法Lf(mm)10
寸法w(mm)8
MM24×3
材質(ピン)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)2.5
寸法Lf1(mm)3
荷重(N)最小~最大:80~160
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW20
d10
L40
材質(本体)スチール
質量(g)67
タイプフェノール樹脂製
S7
寸法Lf(mm)8
寸法w(mm)6
MM20×2.5
材質(ピン)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)2.5
寸法Lf1(mm)3
荷重(N)最小~最大:60~120
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW10
d4
L22
材質(本体)スチール
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
S3
寸法Lf(mm)3.5
寸法w(mm)3
MM10×1.5
材質(ピン)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)1.6
寸法Lf1(mm)1.4
荷重(N)最小~最大:9~35
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW5
d2.4
L18
材質(本体)スチール
質量(g)1.3
タイプフェノール樹脂製
S2.3
寸法Lf(mm)2
寸法w(mm)1.5
MM5×0.8
材質(ピン)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)0.8
寸法Lf1(mm)0.8
荷重(N)最小~最大:6~20
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZNZP:1本ライン
PLH:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜
耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90
材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA
材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール
材質(ピン)樹脂
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式片端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。
ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。
ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
3段引きのオーバートラベルタイプです。
緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
タイプスチール製
材質(ねじ部)STKM13C
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(パッド)ポリアミド
色(パッド)つや消しブラック
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)ブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ