28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A15 L38 H44 質量(g)493 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D125 S15 D132 d170 D246 D344 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R39 A21 B21 L33.5 H46 質量(g)361 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D100 S12 D124 d154 D239 H150 D335 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d222
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R68 A32 B23 L43 H66 質量(g)1147 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D175 S15 D140 d190 D256 H180 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R62 A30 B23 L38 H60 質量(g)737 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D150 S15 D132 d180 D248 H165 D350 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A15 L36 H40 質量(g)324 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D100 S12 D124 d154 D239 D335 RoHS指令(10物質対応)対応 d222
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A12 L19 H22 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D50 S9 D116 d125 D226 RoHS指令(10物質対応)対応 d216
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R82 A32 B28 L43 H68 質量(g)1314 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 H190 D355 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R19 A12 B14 L19 H22 質量(g)88 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D50 S9 D116 d125 D226 H128 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d216
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R50 A28 B23 L38 H57 質量(g)568 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D125 S15 D132 d170 D246 H165 D344 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A25 L44 H65 質量(g)1982 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D249 S15 D149 d1110 D270 D366 RoHS指令(10物質対応)対応 d240
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R106 A36 B28 L44.5 H75 質量(g)2100 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D249 S15 D149 d1110 D270 H190 D366 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d240
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R72.5 A32 B26 L43 H66 質量(g)1089 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D175 S15 D140 d190 D256 H180 D355 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R132 A36 B28 L56 H87 質量(g)3138 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D301 S18 D158 d1148 D282 H190 D394 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d258
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A13 L24 H28 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D63 S10 D120 d131 D228 RoHS指令(10物質対応)対応 d220
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R32 A14 B18 L28 H31 質量(g)207 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D80 S10 D120 d143 D230 H140 D328 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d218
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A19 L43 H53 質量(g)991 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D175 S15 D140 d190 D256 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R100 A36 B23 L44.5 H75 質量(g)2248 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D249 S15 D149 d1110 D270 H190 D366 RoHS指令(10物質対応)対応 d240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A25 L56 H75 質量(g)2920 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D301 S18 D158 d1148 D282 D394 RoHS指令(10物質対応)対応 d258
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A21 L43 H57 質量(g)1196 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A18 L38 H48 質量(g)662 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D150 S15 D132 d170 D248 D344 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R76.5 A32 B23 L43 H68 質量(g)1462 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 H190 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R57 A30 B22 L38 H60 質量(g)803 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D150 S15 D132 d180 D248 H165 D350 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A14 L28 H31 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D80 S10 D120 d143 D230 D328 RoHS指令(10物質対応)対応 d218
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R37 A26 B19 L33.5 H51 質量(g)427 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D100 S12 D124 d154 D239 H156 D335 RoHS指令(10物質対応)対応 d222
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R48 A28 B19 L38 H57 質量(g)596 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D125 S15 D132 d170 D246 H156 D344 RoHS指令(10物質対応)対応 d226.5
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R24 A13 B18 L24 H28 質量(g)172 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D63 S10 D120 d131 D228 H140 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d220
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷