カテゴリ

  • 機構部品(365)
    • レバー(137)
    • クランピング冶具(207)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴径(mm)
  • M3(3)
  • M4(9)
  • M5(18)
  • M6(26)
  • M8(27)
  • M10(30)
  • M12(26)
  • M16(16)
  • M20(3)
  • Φ5(2)
  • Φ6(3)
  • Φ8(6)
  • Φ10(5)
  • Φ12(6)
  • Φ14(3)
  • Φ16(3)
  • Φ20(2)
  • □5(2)
  • □6(2)
  • □10(2)
取付部
  • おねじ(35)
  • めねじ(30)
  • 丸穴(9)
  • 角穴(4)
形状
  • L字形(37)
  • その他(2)
  • スティック形(3)
  • ノブ付形(10)
  • ノブ無(2)
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • スチール(37)
  • ステンレス(10)
  • 亜鉛ダイカスト(21)
  • 樹脂(14)
種類
  • カムレバー(35)
  • クランプレバー(45)
  • グリップレバー(4)
  • スイッチレバー(2)
  • テンションレバー(8)
  • フィックスドレバー(2)
  • ラチェットレバー(1)
回し半径(mm)
  • 30(7)
  • 40(15)
  • 44(6)
  • 50(2)
  • 63(6)
  • 65(16)
  • 75(2)
  • 78(4)
  • 80(16)
  • 87(4)
  • 95(17)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 106(4)
  • 110(8)
  • 128(4)
  • 131(2)
  • 140(2)
  • 148(2)
  • 180(2)
30・40・44・50・63・65・75・78・80・87・95・100・102・106・110・128・131・140・148・180・回し半径(mm)をもっと見る
取付長(mm)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(14)
  • 13(4)
  • 14(12)
  • 15(13)
  • 16(7)
  • 17(12)
  • 18(4)
  • 20(22)
  • 22(5)
  • 23(6)
  • 25(23)
  • 27(4)
  • 30(21)
  • 35(3)
  • 40(17)
  • 45(3)
  • 50(18)
  • 60(11)
9・10・12・13・14・15・16・17・18・20・22・23・25・27・30・35・40・45・50・60・取付長(mm)をもっと見る
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(148)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(254)
  • MIYOSHI(小西製作所)(69)
  • NTB(3)
  • 象印チェンブロック(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(335)
  • 大阪魂(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(106)
  • KVK(480)
  • KITO(キトー)(108)
  • BIGM(丸山製作所)(2,977)
  • MAZDA(マツダ)(2,569)
  • ミツビシ(1,866)
  • トヨタ(1,695)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,400)
  • スズキ(891)
  • 日野自動車(828)
  • RS PRO(826)
  • いすゞ自動車(800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(180)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レバー」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
QLSL レバー イマオコーポレーションQLSL レバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAHイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーションスイングクランプ(クサビロックタイプ)イマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
当日出荷
フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
フラットクランプレバー イマオコーポレーションフラットクランプレバーイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番212-2151
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
509税込560
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
種類クランプレバー歯数12
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUSイマオコーポレーション
659税込725
1個
当日出荷
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
クランプ プレート イマオコーポレーションクランプ プレートイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーションQSC クイックシャフトクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌日出荷
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ(レバータイプ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)イマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-Fイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーションエアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLCイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌日出荷
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーションエアロック着脱|エア内径クランパー PIDHCイマオコーポレーション
14,553税込16,008
1個
4日以内出荷
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
フラット クランプ レバー イマオコーポレーションフラット クランプ レバーイマオコーポレーション
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
SKP クランププレート イマオコーポレーションSKP クランププレートイマオコーポレーション
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー形状その他取付部丸穴材質(本体)アルミ合金(A6063)RoHS指令(10物質対応)対応
ピックドノブ イマオコーポレーションピックドノブイマオコーポレーション
569税込626
1個
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000Lイマオコーポレーション
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100Lイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-Fイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーションQLSCL 薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□Lイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
カムブロック クランピングレバー(Tタイプ) CLT-L CLT-L イマオコーポレーションカムブロック クランピングレバー(Tタイプ) CLT-L CLT-Lイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応