「ロープ式水位計」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80
使用温度範囲(℃)-20~80
形状長形
ストローク(mm)(接点)12
質量(g)110
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
色(本体)グレー
材質(マグネット)アルニコ磁石
関連キーワード