16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBOD
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング 材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】- 材質(本体)SUS303 質量(g)0.35 タイプ中荷重用(ライン無し) 寸法L(mm)10 寸法d(mm)1 寸法S(mm)1.5 耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180 寸法Lf(mm)1.5 寸法w(mm)0.7 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)0.4 寸法Lf1(mm)1 寸法MM3×0.5 荷重(N)0.5~3
1個
1,523 税込1,675
7日以内出荷

イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
エコ商品
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
786 税込865
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イマオコーポレーションEAG エルゴアーチグリップ
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
1個
738 税込812
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW10 d4 L22 材質(本体)スチール 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 S3 寸法Lf(mm)3.5 寸法w(mm)3 MM10×1.5 材質(ピン)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)1.6 寸法Lf1(mm)1.4 荷重(N)最小~最大:9~35
1個
819 税込901
翌々日出荷

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW16 d7.5 L32 材質(本体)スチール 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 S5 寸法Lf(mm)6 寸法w(mm)5 MM16×2 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)2.5 寸法Lf1(mm)2.5 荷重(N)最小~最大:45~100
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
d1 L10 材質(本体)スチール 質量(g)0.35 タイプフェノール樹脂製 S1.5 寸法Lf(mm)1.5 寸法w(mm)0.7 MM3×0.5 材質(ピン)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)0.4 寸法Lf1(mm)1 荷重(N)最小~最大:0.5~3
1個
679 税込747
4日以内出荷

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZNZP:1本ライン PLH:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜 耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90 材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA 材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションEAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)
エコ商品
直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
寸法H(Φmm)13.5 寸法F(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW5 d2.4 L18 材質(本体)スチール 質量(g)1.3 タイプフェノール樹脂製 S2.3 寸法Lf(mm)2 寸法w(mm)1.5 MM5×0.8 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)0.8 寸法Lf1(mm)0.8 荷重(N)最小~最大:6~20
1個
639 税込703
翌々日出荷

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW10 d4 L22 材質(本体)スチール 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 S3 寸法Lf(mm)3.5 寸法w(mm)3 MM10×1.5 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)1.6 寸法Lf1(mm)1.4 荷重(N)最小~最大:9~35
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW24 d12 L52 材質(本体)スチール 質量(g)123 タイプフェノール樹脂製 S10 寸法Lf(mm)10 寸法w(mm)8 MM24×3 材質(ピン)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)2.5 寸法Lf1(mm)3 荷重(N)最小~最大:80~160
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW20 d10 L40 材質(本体)スチール 質量(g)67 タイプフェノール樹脂製 S7 寸法Lf(mm)8 寸法w(mm)6 MM20×2.5 材質(ピン)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)2.5 寸法Lf1(mm)3 荷重(N)最小~最大:60~120
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションEAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)
エコ商品
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーションエルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA
エコ商品
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,407 税込1,548
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)