クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440
材質(ボルト)SCM435
材質(口金)S45C
材質(本体)S45C
熱処理(ボルト)焼入焼戻
熱処理(口金)焼入焼戻
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください。
6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17
許容締付トルク(N・m)88
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・30
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35
質量(g)285
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29
質量(g)195
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B15
H1.3
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
F28
D30.1
C1.25
E12.7
G12
J1.2
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B10.2
H0.85
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F19
D20.6
C0.75
E6.4
G7
J0.65
許容締付トルク(N・m)28
クランプ力(N)8800
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B12.7
H1
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
F23
D25.4
C1
E9.5
G8
J1
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T3.5
d7.4
W50
L80
H42
タイプフェノール樹脂製
D7
H35
寸法d(mm)2(H7)5
d14.5
H210
H132
P45
H418
寸法P1(mm)42
MM8×1.25-30L
W36
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T5.5
d11.4
W72
L100
H63
タイプフェノール樹脂製
D11
H37
寸法d(mm)2(H7)6
d15.5
H215
H148
P58
H427
寸法P1(mm)62
MM12×1.75-45L
W310
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T5.5
d11.4
W72
L50
H63
タイプフェノール樹脂製
D11
H37
寸法d(mm)2(H7)6
d15.5
H215
H148
P30
H427
寸法P1(mm)62
MM10×1.5-40L
W38
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R28
B72
L23
H14
タイプフェノール樹脂製
F95
D57
C15
S10
E46
G(g6)42
J(h6)8
P(±0.02)36
K7
N(P.C.D)60
Q(±0.01)38
MM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T3.5
d7.4
W50
L40
H42
タイプフェノール樹脂製
D7
H35
寸法d(mm)2(H7)5
d14.5
H210
H132
P25
H418
寸法P1(mm)42
MM6×1-25L
W35
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)SKD61
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC47~53
硬度(口金)HRC47~53
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R25
B57
L19
H12
タイプフェノール樹脂製
F70
D47
C10
S8
E39
G(g6)28
J(h6)6
P(±0.02)26
K5
N(P.C.D)42
Q(±0.01)32
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
質量(g)720
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)47
クランプ力(N)15000
適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ53.3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(シリンダー)S17C/フッ素樹脂コーティング(HRC40~45)
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
d11.4
W8
H63
タイプフェノール樹脂製
D75
H37
d15.5
H215
H148
P32.5
H419
寸法D(mm)2(g7)40
D411
寸法Dp(mm)65
寸法H5(mm)27
MM10×1.5-35L
d26
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
適合【サイドロックアダプター】MBSLAL02~MBSLAL08
質量(g)19
材質(ドライブスクリュー)SCM435/フッ素樹脂コーティング/HRC48~52
1個
¥3,007
税込¥3,308
4日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)4.2
B90
L(±0.02)65
H(P.C.D)98
タイプフェノール樹脂製
F110
D80
C10
E72
G19
J(±0.02)49
P4
K45
N18
QM4×0.7
MM8×1.25-15L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)4000
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6
B100
L(±0.02)66
H(P.C.D)118
タイプフェノール樹脂製
F130
D85
C15
E74
G23
J(±0.02)59
P6
K55
N22
QM5×0.8
MM10×1.5-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6000
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】2.5
d4.8
H9.7
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】0.1
L27.9
d12.8
H24.7
H19.5
MM2.5×0.45
許容締付トルク(N・m)1.5
クランプ力(N)1300
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】16
d25
H51.5
質量(g)1072
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】53
L241.2
d116.5
H225.4
H150.8
MM16×2
許容締付トルク(N・m)74.6
クランプ力(N)26000
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】4
d7.5
H14.5
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】13.2
L210.4
d14.5
H25.6
H112.7
MM4×0.7
許容締付トルク(N・m)3.4
クランプ力(N)2200
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
d7.4
W5
H42
タイプフェノール樹脂製
D51
H35
d14.5
H210
H132
P21.5
H414
寸法D(mm)2(g7)25
D47
寸法Dp(mm)43
寸法H5(mm)18
MM6×1-25L
d25
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR14
寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15
H17
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
L119
H15.5
寸法D(mm)max.:36
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)9000
適合ボルトM8×25L
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR9.5
寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8
H9
質量(g)17
タイプフェノール樹脂製
L19.4
H12.5
寸法D(mm)max.:24
許容締付トルク(N・m)3.2
クランプ力(N)2000
適合ボルトM4×12L
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】2.5
d4.8
質量(g)158
タイプフェノール樹脂製
d12.8
MM2.5×0.45
適合型式MBDE025LB
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】16
d25
質量(g)4250
タイプフェノール樹脂製
d116.5
MM16×2
適合型式MBDE16LB
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】8
d14
質量(g)1058
タイプフェノール樹脂製
d18.5
MM8×1.25
適合型式MBDE08LB
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ