材質(本体)SKD61
質量(g)730
材質(スプリング)SUS302
適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55L
クランプ力(kN)90
許容締付トルク(N・m)200
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
1個
¥34,920
税込¥38,412
4日以内出荷
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61
材質(スプリング)SUS302
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
材質(本体)SKD61
質量(g)275
材質(スプリング)SUS302
適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L
クランプ力(kN)50
許容締付トルク(N・m)90
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。
【マルチクランプバイスの特長】
機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。
【多数個取りが可能】
MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。
省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。
【精密セレーションによるセットアップ】
本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。
【作業し易いシングルクランピング仕様】
1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。
ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。
【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】
横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。
【パラレルクイックチェンジ】
パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個
材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55
適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
クサビの倍力作用で強力クランプ
口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
クサビの倍力作用で強力クランプ。
口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
・口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレル クイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合クランピングベース:MCCB60
質量(kg)1.4
L60
H40
タイプフェノール樹脂製
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレル クイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合クランピングベース:MCCB90
質量(kg)2.9
L70
H45
タイプフェノール樹脂製
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】20【最大】25
B22
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F1
D15
C11
E4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)6
クランプ力(N)6000
適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41
L【最小】42【最大】49
H22
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20
S2
H2【最小】5【最大】14
H14
W130
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)90
適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56
L【最小】57【最大】65
H29
質量(g)465
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27
S3
H2【最小】8【最大】19
H15
W142
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)60
許容締付トルク(N・m)200
適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16
A最大37
B29
H7.5
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
G12
K4
LA【最小】10【最大】4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27
A最大70
B56
H14.5
タイプフェノール樹脂製
F3
D42
C29
E5
G26
J(0/-0.05)40
K7
LA【最小】19【最大】8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29
L【最小】27【最大】31
H15
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16
S1
H2【最小】4【最大】10
H12.5
W121
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29
L【最小】27【最大】31
H15
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16
S1
H2【最小】4【最大】10
H12.5
W121
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20
A最大53
B41
H11
タイプフェノール樹脂製
F2
D30
C22
E4
G18
J(0/-0.05)28
K7
LA【最小】14【最大】5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
材質【ベースプレート】SCM415/HRC58~60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53~58四三酸化鉄皮膜
口金SCM415
材質(ジョー)SK105
材質(スピンドル)SCM440焼入焼戻HRC42~44四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様)
許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)
フレックスエックス
特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
フレックスエックス
特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
サポートプレート
嵩上げにより、ワークの掴みしろを20mmから80に変更できます。
質量(g)71
1個
¥25,220
税込¥27,742
7日以内出荷
フレックスエックス
特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
ワークストッパー
ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用)
材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜
質量(g)218
材質(ピン)SCM415
1個
¥38,880
税込¥42,768
7日以内出荷
クランピングユニット
多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
ベースプレート
ベースプレートの交換で長物ワークにも対応できます。
メーカーのベースプレートを組み合わせることで、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜(HRC58~60)
フレックスエックス
特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
エクステンションシャフト
エクステンションシャフトの追加で長物ワークにも対応できます。
クランピングユニット付属のシャフトKFX-AH60、KFX-AH120、KFX-AH180と組み合わせて、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
関連キーワード