「万力用 ボルト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションSCS-BS ボルトセット
エコ商品
RoHS指令適合製品です
質量(g)400 適合品番クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
エコ商品
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】Fシリーズ B16.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D17 C24.8 E2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM16用
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
B12.3 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D14 C18 E1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM12用 適合OKバイスDシリーズ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】Bシリーズ B8.1 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D9.5 C13 E1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM8用
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス
質量(g)465 タイプフラット 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35L クランプ力(kN)60 許容締付トルク(N・m)200
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス
質量(g)180 タイプフラット 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)90
1個
32,010 税込35,211
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス
材質(本体)SKD61 質量(g)730 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55L クランプ力(kN)90 許容締付トルク(N・m)200 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,920 税込38,412
4日以内出荷

イマオコーポレーションマルチファンクションバイス
付属品ストッパー、フラットキー(2個)、フローティングスライドブロック、レンチ、アイボルト、パラレル(2個)146×12×3(MVCL150P12) 材質(ベース)SNCM420 材質(ジョー)スチール(SNCM420) 材質(フィックスドサポート)SNCM420 材質(ムーバブルサポート)SNCM420 表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上 表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(ムーバブルサポート)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化 硬度(ジョー)HRC50~60 硬度(ベース)HRC50~60 硬度(フィックスドサポート)HRC50~60 硬度(ムーバブルサポート)HRC50~60
1個
477,240 税込524,964
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
材質(本体)SKD61 質量(g)275 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)90 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,194 税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41 L【最小】42【最大】49 H22 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20 S2 H2【最小】5【最大】14 H14 W130 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)90 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】20【最大】25 B22 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F1 D15 C11 E4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)6 クランプ力(N)6000 適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56 L【最小】57【最大】65 H29 質量(g)465 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27 S3 H2【最小】8【最大】19 H15 W142 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)60 許容締付トルク(N・m)200 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16 A最大37 B29 H7.5 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 G12 K4 LA【最小】10【最大】4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27 A最大70 B56 H14.5 タイプフェノール樹脂製 F3 D42 C29 E5 G26 J(0/-0.05)40 K7 LA【最小】19【最大】8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20 A最大53 B41 H11 タイプフェノール樹脂製 F2 D30 C22 E4 G18 J(0/-0.05)28 K7 LA【最小】14【最大】5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ワークストッパー ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用) 材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜 質量(g)218 材質(ピン)SCM415
1個
38,880 税込42,768
7日以内出荷