カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(89)
  • TRUSCO(50)
  • エスコ(48)
  • 八幡ねじ(43)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(42)
  • MIYOSHI(小西製作所)(36)
  • 三星産業貿易(33)
  • 大阪魂(32)
  • コノエ(25)
  • タカチ電機工業(15)
  • Modes(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • 篠原電機(7)
  • KKVコーポレーション(7)
  • サンコーテクノ(6)
  • 廣杉計器(5)
  • 由良産商(5)
  • ナベヤ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三価クロメート m8」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト イマオコーポレーション六角穴付ボルトイマオコーポレーション
349税込384
1パック(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛三価クロメート
インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
903税込993
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
903税込993
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ユニバーサルジョイント6 イマオコーポレーションユニバーサルジョイント6イマオコーポレーション
599税込659
1個
3日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト締付トルク(N・m)8許容荷重(N)400表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
ベアリングユニット5/6 イマオコーポレーションベアリングユニット5/6イマオコーポレーション
5,898税込6,488特価
1個
取扱停止中
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)質量(g)47最大回転数(min-1[r.p.m])10000締付トルク(N・m)3材質(ボルト)スチール色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト処理基本静定格荷重Co(N)780基本動定格荷重C(N)1620表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート色(ボルト)ナチュラル
バットジョイント6 イマオコーポレーションバットジョイント6イマオコーポレーション
899税込989
1個
4日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)12締付トルク(N・m)8引張荷重(N)1750表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
ダブルベアリングユニット 6 イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 6イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)質量(g)220最大回転数(min-1[r.p.m])10000締付トルク(N・m)3材質(ボルト)スチール色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト処理基本静定格荷重Co(N)780基本動定格荷重C(N)1620表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート色(ボルト)ナチュラル
ダブルベアリングユニット 5/6 イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 5/6イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
付属品六角穴付きボタンボルM8×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)質量(g)110最大回転数(min-1[r.p.m])10000締付トルク(N・m)3材質(ボルト)スチール色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト処理基本静定格荷重Co(N)780基本動定格荷重C(N)1620表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート色(ボルト)ナチュラル
ダブルベアリングユニット 14 イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 14イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)質量(g)880最大回転数(min-1[r.p.m])5000締付トルク(N・m)20材質(ボルト)スチール色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト処理基本静定格荷重Co(N)4400基本動定格荷重C(N)7800表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート色(ボルト)ナチュラル
オートマティックジョイント6 イマオコーポレーションオートマティックジョイント6イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
4日以内出荷
付属品Tナット6ST(品番L6-TST5)1個、六角穴付きボルトM5×0.8-35L1本材質(本体)スチール質量(g)17.7締付トルク(N・m)8許容荷重(N)400表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
TナットST イマオコーポレーションTナットSTイマオコーポレーション
229税込252
1個
取扱停止中
ラバー スクリュー パッド イマオコーポレーションラバー スクリュー パッドイマオコーポレーション
979税込1,077
1個
5日以内出荷
表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
スチールローラー イマオコーポレーションスチールローラーイマオコーポレーション
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
224税込246
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
オートスウィングタイトナー イマオコーポレーションオートスウィングタイトナーイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
翌日出荷から3日以内出荷
幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
アジャストテンションブロック イマオコーポレーションアジャストテンションブロックイマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLSイマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら