高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂
種類三角形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
取付部丸穴
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(取付部)SUM22L
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L25
H27
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D121
材質(ねじ部)SUS製
MM8×1.25
ねじの呼びM8
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20
H23
質量(g)24
タイプフェノール樹脂製
D32
S11
D119
材質(ねじ部)スチール製
MM8×1.25
ねじの呼びM8
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~90
取付部めねじ
材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
材質(センターキャップ)ポリアミド
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
表面処理(本体)光沢仕上げ
指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)SUS303
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35
H23
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
D32
S11
D119
材質(ねじ部)SUS製
MM6×1
ねじの呼びM6
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20
H23
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
D32
S11
D119
材質(ねじ部)SUS製
MM6×1
ねじの呼びM6
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D121
材質(ねじ部)SUS製
寸法Lf(mm)13
MM8×1.25
ねじの呼びM8
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
使用温度範囲(℃)-30~90
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
色(キャップ)(センター)つや消しグレー
色(本体)ブラック
特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
色ブラック
L50
H41
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
D60
S22
D122
MM12×1.75
ねじの呼びM12
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
材質(ノブ)ポリアミド
表面処理(ノブ)光沢仕上げ
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SUM22L
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L30
H27
質量(g)39
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D121
材質(ねじ部)SUS製
MM8×1.25
ねじの呼びM8
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A1.5
H45
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
S21
D117
d117
D230
寸法Lf(mm)26
MM12×1.75
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
色ブラック
L30
H35
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D50
S19
D119
MM10×1.5
ねじの呼びM10
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類三角形
取付部めねじ
色(本体)シルバー
表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
関連キーワード