34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440 材質(クランププレート)SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションKPHC クランプ
エコ商品
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)4 許容締付トルク(N・m)9
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)9 クランプ力(N)4000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。・RoHS指令適合製品です。
B5 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)9 クランプ力(N)4000
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドフィックスチャークランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W20.6 L15 H6.4 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1.2【S2】1.3 材質黄銅製 W30.1 L28 H12.7 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 E1.25 W112 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)26 許容締付トルク(N・m)135
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1【S2】1 材質黄銅製 W25.4 L23 H9.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 E1 W18 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS 質量(g)2 寸法L(mm)9.5 寸法H(mm)2.8 寸法A(mm)3.8 寸法E(mm)0.38 寸法W(mm)7.9 寸法W1(mm)3 寸法S1(mm)0.23 寸法S2(mm)0.53 材質(ワッシャー)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2 寸法MM4×0.7 材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.23【S2】0.53 材質黄銅製 W7.9 L9.5 H2.8 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 E0.38 W13 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35 質量(g)285 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・30 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.65【S2】0.85 材質黄銅製 W20.6 L19 H6.4 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 E0.75 W17 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)8.8 許容締付トルク(N・m)28
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質黄銅製 W20.6 L15 H4.8 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質黄銅製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B8 L1 H12.7 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F22.9 D37.6 C1 E11.4 G7.6 J18.8 K1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B7 L0.65 H10.2 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 F18 D31.2 C0.75 E8.9 G7 J15.6 K0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)27 クランプ力(N)8800
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B12 L1.2 H15 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 F28.6 D43.9 C1.25 E14 G8.9 J21.9 K1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(N)26000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29 質量(g)195 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B4 L0.4 H7.8 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F11.9 D24.9 C0.5 E6.4 G6.4 J12.4 K0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)8 クランプ力(N)3500
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B15 H1.3 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 F28 D30.1 C1.25 E12.7 G12 J1.2 許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(N)26000
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B10.2 H0.85 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F19 D20.6 C0.75 E6.4 G7 J0.65 許容締付トルク(N・m)28 クランプ力(N)8800
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B12.7 H1 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F23 D25.4 C1 E9.5 G8 J1 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランププレート
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(クランププレート)SUS304CSP
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)