34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440 材質(クランププレート)SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランププレート
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(クランププレート)SUS304CSP
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1.2【S2】1.3 材質黄銅製 W30.1 L28 H12.7 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 E1.25 W112 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)26 許容締付トルク(N・m)135
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.23【S2】0.53 材質黄銅製 W7.9 L9.5 H2.8 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 E0.38 W13 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2
1個
899 税込989
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W20.6 L15 H6.4 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.65【S2】0.85 材質黄銅製 W20.6 L19 H6.4 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 E0.75 W17 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)8.8 許容締付トルク(N・m)28
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質黄銅製 W20.6 L15 H4.8 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質黄銅製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1【S2】1 材質黄銅製 W25.4 L23 H9.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 E1 W18 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS 質量(g)2 寸法L(mm)9.5 寸法H(mm)2.8 寸法A(mm)3.8 寸法E(mm)0.38 寸法W(mm)7.9 寸法W1(mm)3 寸法S1(mm)0.23 寸法S2(mm)0.53 材質(ワッシャー)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2 寸法MM4×0.7 材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 d13 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 寸法H(mm)フランジ付き:57.5 フランジフランジ付き E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 d16 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)フランジ付き:77.5 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 寸法H(mm)フランジ付き:46.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:62.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 フランジフランジなし E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)22.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 寸法H(mm)フランジ付き:46.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 d14 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:62.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 寸法H(mm)フランジ付き:39 フランジフランジ付き E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 寸法D3(mm)フランジ付き:50 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 フランジフランジなし E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 寸法H(mm)フランジ付き:57.5 フランジフランジ付き E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 d16 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)フランジ付き:77.5 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 フランジフランジなし E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 寸法Lf(mm)22.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 寸法H(mm)フランジ付き:39 フランジフランジ付き E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 寸法D3(mm)フランジ付き:50 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 寸法H(mm)フランジ付き:39 フランジフランジ付き E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 寸法D3(mm)フランジ付き:50 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 d13 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 寸法H(mm)フランジ付き:57.5 フランジフランジ付き E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)フランジ付き:77.5 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 フランジフランジなし E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 寸法H(mm)フランジ付き:46.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 d14 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:62.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 フランジフランジなし E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 寸法Lf(mm)30 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションEAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)
エコ商品
直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
寸法H(Φmm)13.5 寸法F(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションEAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)
エコ商品
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーションエルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA
エコ商品
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,407 税込1,548
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)