「光宝 オイル栓」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)-30~120
色(本体)つや消しブラック
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆仕様
材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
関連キーワード