4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 6 30×30
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1270/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)4.14 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)3.54 断面2次モーメントly(cm4)3.2
1本(3m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンドジョイント5
付属品六角穴付きボタンボルトM5×0.8-12L3本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)塗装
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションC型スライドローラユニット6
付属品六角穴付きサラボルトM6×1-12L2本、エンドキャップ(L6-ECPC6129)1組 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)209 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(ローラ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷