14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 材質(ピン)SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ アズワン品番64-8654-53 表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボール)焼入焼戻 熱処理(カラー)焼入焼戻 適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S 適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品六角穴付きボルトM6×1-50L1本、溝カバー2個 材質(本体)スチール 質量(g)40 締付トルク(N・m)14 引張荷重(N)150 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート 材質(溝カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 40×40-180°
付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM6×1-16L.(200mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)2560/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)8.38 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)13 断面2次モーメントly(cm4)11.4
1本(3m)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-THL2500 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個 材質【コネクタハウジング】ABS樹脂 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションC型スライドローラユニット6
付属品六角穴付きサラボルトM6×1-12L2本、エンドキャップ(L6-ECPC6129)1組 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)209 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(ローラ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

イマオコーポレーションブラケット6ZN
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)ブラック 色(本体)グレー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)785 使用温度範囲(℃)5~40 最大積載量(kg)5 材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理 材質(アーム)ポリアセタール 材質(スペーサ)SUS303
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

イマオコーポレーションサムターンクランパー 六角穴仕様
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 タイプ六角穴仕様 材質(ノブ)- 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションオートマティックジョイント6
付属品Tナット6ST(品番L6-TST5)1個、六角穴付きボルトM5×0.8-35L1本 材質(本体)スチール 質量(g)17.7 締付トルク(N・m)8 許容荷重(N)400 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ワークストッパー ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用) 材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜 質量(g)218 材質(ピン)SCM415
1個
38,880 税込42,768
7日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 6 30×30
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1270/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)4.14 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)3.54 断面2次モーメントly(cm4)3.2
1本(3m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)